画像準備中

ロングシャンクストレートドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06591095 品番 SD-LS 3.7X200
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ドリル径(Φmm)3.7 溝長(mm)38 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)3.7 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする