三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06591174
品番
SD-LS 4.5X200
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
46
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
4.5
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク