画像準備中

ロングシャンクストレートドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06591332 品番 SD-LS 6.1X200
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ドリル径(Φmm)6.1 溝長(mm)62 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)6.1 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする