三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06591348
品番
SD-LS 6.2X250
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.2
溝長(mm)
62
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
6.2
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク