L9844 測定コード HIOKI(日置電機) 06593387

測定コード

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
赤/黄/黒
内容量1セット注文コード06593387品番L9844
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途接地端子盤での測定用適合機種FT6031-50、FT6031-03、FT3151赤/黄/黒コード長さ(m)1.2仕様赤・黄・黒、各1本セット内容赤・黄・黒、各1本RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06593362
2025-11-02
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

接地極が必要な時に使います。長さの長い物を、探しました。これは50メートルあるので安心です。巻き取りもしやすいと思います。

対象商品 : 06593387
2023-12-29
用途: 補助極がある接地抵抗測定試験
電気・ガス・熱供給・水道業

補助極がある所では長いコードだと取り回しが難しいので助かりました。

対象商品 : 06593387
2021-08-30
用途: 接地抵抗測定
電気・ガス・熱供給・水道業

集合接地端子や接地端子箱での測定時に長いコードを延ばさずに測定できるので、便利です。

対象商品 : 06593335
2021-02-10
用途: 受電設備の年次点検時の測定

リール式の為引き出し、巻取りが容易にできコードの絡みがない為
大変重宝しています。

対象商品 : 06593387
2020-03-24
用途: 補助極のある接地抵抗の測定

補助極がある接地では付属のリールコードでは長すぎで使いにくいので、短いケーブルを探していました。コネクタが特殊で製作できないので、メーカー製があって助かりました。

対象商品 : 06593344
2019-11-29
用途: 接地抵抗値測定
ヒロムラ電気管理事務所サービス業

巻き取りが楽にできて大変良いのですが線が細いので側溝の金属の蓋の角に擦れて被覆が損傷することがある。

1が参考にしています
対象商品 : 06593335
2019-09-14
用途: 電気機器計測点検
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は電線を腕に巻取り片付けていました。伸ばすときに絡まり作業性が悪く時間がかかってしまいました。この商品は作業性がよく巻取り、伸ばしが簡単で、時間短縮になり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする