曜日別特売
A37MN22 BOW FLOOR 上り框 Bulls(ブルズ) 06594345

イメージ

BOW FLOOR 上り框

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カプチーノペカン
長さ(mm)2950
内容量1本注文コード06594345品番A37MN22
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質集成材+MDF長さ(mm)2950カプチーノペカン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm90×150×2950
関連資料:(2.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする