曜日別特売
TD 31.1 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06594427

テーパーシャンクドリル

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材質ハイス(高速度鋼)HSS注文コード06594427品番TD 31.1
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

刃径D(Φmm)31.1溝長l(mm)195全長L(mm)315被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属ドリルのシンニング形状S形シンニング材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品コーティングノンコートシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06592923
2021-10-13
用途: ドリル穴あけ加工
製造業

0.1ミリきざみでドリルが買えるのは、とてもありがたいです。ドリル仕上げでいい穴に使っています。もちろん、よく切れます。

対象商品 : 06592817
2020-02-19
用途: 旋盤穴明け作業に使用
久保製作所

問題無く穴明け作業ができました。ありがとうございました。次回も宜しく。

対象商品 : 06592442
2018-07-31
用途: ワッシャーの穴あけ加工
株式会社新和

切れ味が良く長持ちするのでいつも購入しており
ます。

対象商品 : 06592817
2018-02-01
用途: furaisubann
久保製作所

taihenn kirete yokatta
mata tanomimasu

1が参考にしています
対象商品 : 06592731
2016-03-22
用途: 穴あけ

安定の使い心地です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする