速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。
世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術HyperFlashTMにより、100%充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、Anker調べ)
業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(※2023年9月時点 Anker調べ)
90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadTMにより消費電力2000Wまでの家電に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。
業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。
購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。
屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel 2枚を並列接続時)
10年使えるポータブル電源※:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術により電子部品の長寿命化も実現。電池、電子部品の全てが長持ちだからこそ、10年にわたりご利用いただけます。※電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は3000回以上、電子部品の寿命は50000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます。
もしもの時に心強い防災機能:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。
停電時に役立つ大型ライト:大型のLEDライトを前面に搭載。ワンタッチで周囲を明るくできます。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、3段階で明るさを調整できます。
スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。
キャンプやアウトドアに:1500Wのパワフルな出力で、キャンプやアウトドアでも快適に家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。
様々な家電が使える:1500Wのパワフルな出力で、災害時でもご自宅内の様々な家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。
11ポート搭載:ACポート x 6 (最大出力:1500W)※SurgePadTM起動時:2000W相当、USB-Cポート x 2 (最大出力:100W x 1 / 30W x 1)、USB-Aポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1(最大出力:120W)
停電時の備えに:家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品を通して家電や機器へ給電 (パススルー充電) できます。Anker Solixシリーズはラインインタラクティブ給電方式を採用しているため、普段使いに適しており、内臓バッテリー劣化の心配もありません。 UPS機能も搭載しており、停電時はわずか20ミリ秒でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご使用いただけます。
フラットな天面デザイン:物を置くことができるフラットな天面デザインにより、限られたスペースを有効活用できます。
温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの過熱を防ぐ設計。
長く使える堅牢デザイン:米国規格協会 (ANSI) にも採用されているアメリカ保険業者安全試験所 (UL) が提供する製品安全規格のUL規格「UL2743」を取得。衝撃や落下に耐えられるよう設計されており、90cm以上からの落下試験もクリアしているため、長く安心してお使いいただけます。
安全性を試験済み:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。
高機能BMS搭載:高機能BMS (バッテリーマネジメントシステム) 搭載を搭載し、入出力の過電圧保護や過充電 / 過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、高温/低温保護など多数の安全機能を有しています。
Solixシリーズ専用 IP54 防塵防水バッグ登場 ( 別売り )
IP54の防塵防水性能で一時的な雨であればバッグに入れたままポータブル電源を使用できます。粉塵や雨の侵入を気にせず、電子機器への給電が可能です。
評価されているAnker Solixシリーズの「実効容量」
実効容量とは「実際に使える電力の容量」を指します。Anker SolixシリーズはMONOQLOや家電批評といった専門雑誌にて「実効容量」の項目を含めBEST BUYを受賞。高い完成度をご評価いただいております。