Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06594808 品番A83B65A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,990
販売価格(税別)
27,264

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。
合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。
14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。
これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。
ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。

セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約140×97×47 グレー 質量(g)約888 最大出力(W)合計140 ケーブル長(m)1 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
注意
※USB-Cアップストリームポート10 Gbpsの高速データ転送には、同梱の USB-C 3.1 Gen2 対応のケープルをご使用ください。
※製品の正常使用につき、同梱のアップストリームポート用 USB-C 3.1 Gen2 対応のケープル(1.0 m、100W、10 Gbps)をご利用ください。
※充電マーク表示のポートのみ充電対応です。
※データ転送用ポートは、充電や映像出力には非対応です。
※macOSはMulti-Stream Transport (MST) に対応しておりません。
※各出力可能なポートの出力を調整する場合は、パソコンでAnker Dock Managerアプリをダウンロードし、設定してください。(Anker Dock Managerを使用することでドッキングステーションのファームウェアアップデートや問題のトラブルシューティングが簡単になります)詳しい使用方法については、取扱説明書をご参照ください。
※使用中本製品が熱くなる場合がありますが、製品の異常ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする