Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06594905 品番A2683N41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,990
販売価格(税別)
11,809

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。
最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。
これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。
ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。
更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。

セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約112×76×35 シルバー 質量(g)約567(本体のみ) 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) USBポート数6
注意
※両方のUSB-Cポートを同時に使用する場合、PCの充電には左部のUSB-Cポートをご使用ください。
※Steam Deckを充電しながらプレイする場合、充電にかかる時間が大幅に増加することがあります。
※MacBook充電の際にバッテリーアイコンにプラグのアイコンが表示されることがありますが、約1分後に充電が正常に戻ります。
※USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※Nintendo Switchを充電する場合、TVモードでの充電はサポートしていません。
※iPhone 8以降のiPhoneに接続すると、充電音の回数に関係なく、自動的に9Vの急速充電が開始されます。
※Galaxy S23+ / Galaxy S23 Ultraへ超急速充電 2.0 (Super Fast Charging 2.0) をご利用する場合は、USB3.1以上 (eMarker) に対応するUSB-C & USB-C ケーブルをご利用ください。
※USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする