Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06594966 品番A1339N11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,990
販売価格(税別)
13,627

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。
最大65Wの高出力:モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力で、MacBook Proにも充電可能。在宅時や外出先など場所を選ばずお使いの機器を充電することができます。
1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えたFusionモデル。機内にも持ち込み可能でモバイルバッテリーとしてはスマホ約2回分を充電可能な容量で、コンパクトさとパワフルさを両立しています。
持ち運びに適した小型設計:iPhone 15 Proよりもコンパクトかつ、308gの重さで持ち運びにも最適。場所を選ばずどこでも気軽に使用可能です。
ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。
スマホ約2回分充電可能:モバイルバッテリーとして利用時には9600mAhの容量でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に使用可能です。

セット内容Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m)、ストラップ、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約44×42×115 ブラック 質量(g)約308 出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (65W Max) 最大出力(W)合計65Max (USB-C 1:45、USB-C 2:20 ケーブル長(m)(付属)約 0.9 対応機種スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S23 / S22シリーズ / Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他、ノートPC:MacBook Pro / MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad 他 入力AC入力:100V-240V〜, 50-60Hz, 2.0A、USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=2A / 20V=1.5A 機能USB PD対応 / PSE技術基準適合 / 合計最大65W出力 / モバイルバッテリー / バッテリー残量表示ディスプレイ搭載 / 折りたたみ式プラグ搭載 / スマホ約2回分の9600mAh 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)9600
注意
※パススルー充電利用時に本体からの出力が30Wを上回る場合、または本製品の温度上昇によりディスプレイにシールドマークが表示されている場合、ディスプレイに本体への充電時間が99H59Mと表示されますが問題ございません。本製品からの出力と本製品の温度が下がった後、正常な充電時間が表示されます。
※本製品は、Anker Charging Base (100W) for Anker Prime Power Bankからの専用ポゴピンによるワイヤレス充電には対応しておりません。
※電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。また、ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
※本製品はSamsung Super Fast Chargingに対応しています。単ポート使用時の最大出力は65W、2ポート同時使用時は合計最大65W出力になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする