ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
SLジャンボケース16.0L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06595036
品番
B-2899 KN
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
4点ロック水漏れ、臭い漏れを防ぐ16L大型保存容器
材質
(本体・フタ)ポリプロピレン/(パッキン)シリコーン
形状
角形
寸法(mm)
282×388×244
容量(L)
16
機能
ロック機能