長輝ライトテック
長輝ライトテックの 作業灯
長輝ライトテックの 投光器
長輝ライトテックの スタンド式投光器
ワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06595061
品番
ACWL-5600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。
下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。
本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途
夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。
壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
寸法(mm)
204×251×43.5
消費電力(W)
45
明るさ(Lm)
5600(最大値)
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
質量(g)
830
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000〜6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED