ワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06595070 品番 DCWL-3300C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。
下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。
充電式なので設置場所を選ばない。

用途
夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。
壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
付属品専用充電器 仕様電池残量・充電インジケーター付 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm)152×188×43.5 質量(g)520 消費電力(W)30 光源SMD モード切替LOW-HIGH-OFF バッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh 使用時間【HIGH】2.5時間、【LOW】8時間 充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時) 色温度(K)6000〜6500 電源タイプ充電式 充電方式専用充電器 使用場所屋外 明るさ(Lm)【HIGH】3300、【LOW】400 防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須) 電球の種類LED バッテリー寿命600回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする