エアーバック

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06597087 品番 HR-766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等に強い

材質ポリエチレン 幅(mm)900 長さ(m)5 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途家庭用品の包装、陶器ガラス製品、温室等 種別緩衝材(エアー) 質量(g)290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06597087
2017-10-12
用途:
商品の梱包用

商品の梱包用に使用しました。
大きなものをくるむのに便利なサイズです。
材質などには特に問題は感じませんでした。

対象商品:
06597087
2015-02-01
用途:
保温

ベランダに張り寒さ対策に使いました
サイズがちょうどよく来年もお願いすると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする