S-121 用心鎖(チューブ付ヘビーリンク) ニッサチェイン 06597455

用心鎖(チューブ付ヘビーリンク)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)900
内容量1本注文コード06597455品番S-121
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。

全長(mm)900トラスコ品番389-2441材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)質量(g)410線径(Φmm)4.8表面処理ユニクロメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06597446
2024-07-20
用途: 手ごろな価格で助かる
brocadedoll工房

ビニールの補強で鎖もさびにくく利用のものにもスレ傷かつかず重宝しています

対象商品 : 06597446
2023-04-03
用途: バイク保管

鎖自体ゴツくて丈夫です。
カバーもあり錆びにくいでしょう。
見た目も大事だと思います。

対象商品 : 06597464
2020-05-09
用途: バルブの操作ロック用
製造業

バルブの操作ロック用として使用。直接チェーンがバルブに触れないので傷等がつかないので満足しています。

対象商品 : 06597464
2018-10-19
用途: キーボックスと合わせて使用
株式会社MOKUMI建設業・工事業

玄関サッシの取っ手に キーボックスと合わせて使用。便利です。

対象商品 : 06597455
2017-05-22
用途: パイプ支持に

改善点なし!そのまま使えて高級感もあり問題なく使えます!

対象商品 : 06597446
2015-11-07
用途: 門扉の施錠。南京錠と組み合わせて。

チューブがあるので、ジャラジャラ音がしない。つける物も傷つけないので良し。品質は価格相応。長さも使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする