ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ハングチェイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06597482
品番
C-252
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質
鉄・ユニクロ
トラスコ品番
788-5334
種別
座金・スナップ付
長さ(mm)
2000
質量(kg)
0.86
線径(Φmm)
4.8