防水シール バスコークN

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 06597963 品番 HJ-154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。

用途
浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
ガラス製飼育水槽の製作・補修に。
浴室・洗面台の鏡の補修に。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル トラスコ品番374-9053 セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 透明 内容量(mL)100 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40〜120 標準使用量目地幅5mm×深さ5mmの場合:100mLで約3.6m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量105g 特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
注意
※浴槽内への使用はできません。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、貴金属類、高価格品、食物容器、飼育水槽等にはご使用いただけません。
※有効期限、製造後18ヵ月(製造年月日は台紙下部に記載)です。有効期限を過ぎますと硬化不良が起こる場合がありますので、なるべく早めに使い切ってください。
※変色する場合がありますので、本品と他のシーリング材を併用しないでください。
※本品の上に塗装はできません。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32986737
2021-12-02
用途:
お風呂内のビス穴を埋めます

シャワーのハンガーを移動させた際にできるビス穴を埋めるために使用しました。固まる時間も割と早く弾力性もあり防水性にも期待できます。

1人が参考にしています
対象商品:
06597963
2021-10-21
用途:
防水用シーリング材として採用
オーエスティ技研 様

かれこれ30年にわたり定期的に採用しています。特性的に安定しています。モノタロウ様からの購入実績も90回を超えました。

1人が参考にしています
対象商品:
32986764
2021-07-11
用途:
コーキング作業
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋外の照明器具取り付けの時、防水ゴムパッキンと縦のタイル目地の間に使用します。パッキンも黒色が主流の為、相性が良いです。少量の為、硬化のロスも防げます。また、脚立の上での作業にはコーキングガンは意外と動きにくいものです。作業効率から言っても、こちらが良いです。単価が上がりますが利便性を取りました。また、カビについてはバスコークに勝るコーキングはありません。特に黒色は例え繁殖しても目立ちません。

1人が参考にしています
対象商品:
32986737
2021-10-06
用途:
コーキング

以前持っていたのが経年劣化で固まらなくなってきたので再購入しました。
使いやすくとても良い商品だと思います。

対象商品:
32986737
2020-12-21
用途:
屋外用防水処理
建設業・工事業

ハンディタイプで使いやすさがいいです。
今までコーキングガンで高所作業してましたが、これを腰袋に入れて防水作業が済むので助かります。
量に対して割高ではありますが、使い切ったらガンタイプのシリコンを注入して詰め替えチューブとして数回使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
32986764
2021-01-14
用途:
自宅の補修
ヤサカ精機 様

黒のアクリル板のシールに使用しました。
近所のホームセンターでは少量のシール材は白か透明しか売っていなかったので助かりました。
さすがモノタロウ!
商品の品数が豊富で欲しい物は大概探せば見つかるので助かっています。

対象商品:
32986737
2017-09-25
用途:
車用LED配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

LED部品の防水用コーキング材として使用しました。透明なので多少はみ出ても気になりません。

対象商品:
32986737
2016-11-03
用途:
水槽の水漏れ補修として
不動産業

水槽の補修に以前から使用しています。安くて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする