HC-117 穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 06598146 HC-117 穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 06598146 HC-117 穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 06598146 HC-117 穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 06598146

穴埋め・成形用 エポキシパテ

(76件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(45g) 注文コード 06598146 品番 HC-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。

タイプ
プラスチックのような弾力性をもって硬化します。
60分間硬化型です。
仕様・用途
プラスチックの穴うめ・成型に。
家電製品などのプラスチック部分の成型補修。ラジコン・プラモデルの復元補修・補強に
硬化時間(分)約60 硬化時間(時間)約1 種別プラ用 灰白色 付属品保護手袋 成分エポキシ 用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。 仕様【実用強度】約60分【可能】釘打ち、穴あけ、サンディング、塗装 トラスコ品番332-8899 内容量(g)45 主成分エポキシ樹脂 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.045kg 被着材の素材金属、木材、硬質プラスチック、コンクリート、モルタル、陶磁器、タイルなど
注意
※本製品は一般消費者向け(日本国内向け)製品のため、各種環境調査対応・輸出書類対応等はできません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品説明動画

【セメダイン】エポキシパテシリーズ【水中用】【コンクリ用】
この動画は、17人が参考にしています。
【セメダイン】エポキシパテシリーズ【木部用】
この動画は、12人が参考にしています。
【セメダイン】エポキシパテシリーズ【馬パテ】【金属用】
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06598155
2026-01-27
用途:
金属製50mm手摺腐食穴ふさぎ
その他業種

2種類の材料混合わせに付属のビニール手袋は破れてしまい改善必要、使い勝手は修理場所に馴染みやすく硬化も早い、アクリル塗料も問題なく出来る。又混合わせ具合が色及び硬さで、分かる、2か月経過後も良好。

2026-03-03
用途:
木製品の傷直しに
運輸・通信業

木製品の傷直しとねじ穴の穴埋めに重宝してます ネジ穴の埋めるにはつまようじで押し込むといい感じになります

2025-06-15
用途:
床のへこみ直し

どんな凹みにも対応でき、硬化時間も適度で硬化するまでに修正も可能なので役立っています。

2024-10-10
用途:
風呂の補修
株式会社サヤマ 様 (卸売・小売業)

夏場大変乾燥が良く4時間程度で使用できた。もっと多い量の商品がないかと思った

1人が参考にしています
対象商品:
06598155
2023-11-03
用途:
機械メンテナンス
製造業

設備補修の応急処置用として常時
10本程度ストックしています。
すぐ手に入るので便利ですね

1人が参考にしています
対象商品:
58587392
2023-02-19
用途:
風呂場の窓取っ手修復
サービス業

すべり出し窓の取っ手がバキッと折れたので、補強しながらこちらのパテで修復しました。
1度目は見た目を重視し補強もパテ盛りもあまりせずに1年程で折れましたが、2度目はしっかり補強しパテ盛りもしてもう数年経っています。
好きな量を小分けで出せるので便利です。上から塗装も出来ました。

対象商品:
06598155
2023-07-13
用途:
洗面台横のコーキング
その他業種

洗面台横のコーキングが少しカビて汚くなっていたので塗り替えた。素人の私でも簡単にできた。

対象商品:
58587392
2023-09-11
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする