ドープセメント 塩ビパイプ用

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30mL) 注文コード 06598234 品番 CA-123
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。
速乾タイプで短時間に作業ができます。
透明ではみ出しても目立ちません。
キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。
塗布がしやすい低粘度型です。
日本水道協会規格品(JWWAS101)です。

規格日本水道協会規格品(JWWAS101) 用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に 付属品ハケ(キャップ裏) 仕様接着時間:約20分 透明 容量(mL)30 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・フッ素などには接着しません。
※HI、HT管は接着しません。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
雨樋の補修に使用
その他業種

液状なのでチューブ入りの接着剤に比べ広範囲に塗りやすく便利です
適度な粘度もあり塗布後の接着の固定も楽でした

対象商品:
06598234
2024-08-23
用途:
雨どいの補修作業
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

雨どいが割れたため?外れてしまい補修用に購入しました。大量に使う予定はなかったため少量の商品を買い無駄を省きました。補修作業後はずれていません。

対象商品:
06180282
2024-05-08
用途:
水道管(HI)の接続用に
その他業種

評価が高かったので購入しました。
早速使ってみて、塗ってから固着後10秒程度で固まり満足いく品でした。
無くなったらまたリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06598234
2024-01-27
用途:
立水栓の排水溝
サービス業

口コミ通りしっかりと接着してくれる。非常に良いものだ。
DIY程度ではこの大きさで充分

対象商品:
06598234
2023-08-01
用途:
下水用配管の補修
不動産業

下水用配管の補修に使用、定番商品です。DIYの素人には充分な量です。

対象商品:
06598234
2023-06-05
用途:
消雪パイプの塩ビパイプをつけるために使用

きっちりガッチリくっついてくれるので、さすが塩化ビニール用ですね。これを使っておけばまさに安心そのものです。

対象商品:
06598234
2023-05-24
用途:
水栓設置時、HIパイプ塩ビ管に使用
株式会社 ワールド・クラス 様 (卸売・小売業)

沢山の接着剤を使わないので有名どころのは量が多いので、こちらを購入。問題なく使用できて安心しました。

対象商品:
06598234
2023-04-03
用途:
塩ビパイプの接続
その他業種

塩ビパイプ専用の接着剤ですので、確り接着できてとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする