施設内の金属プレートにある複数の未使用の穴を埋める(径10mm,
深さ2mm)パテとして数種類(メーカー複数)購入しました。
この製品ですが、塗る作業(寝せた状態)は他製品と比べると作業性は良かったと思いますが、乾いた後のヒビ割れが一番目立ちました。
作業目的では不具合が出るかもしれません。
整形しやすく満足しています。量が必要ですが盛る時間差を考えますと、既存容量が複数同梱での割安パッケージがあれば助かります。
日曜日大工で木材の修正や、ネジくぎの穴埋め用に購入しました。水分量が多めで柔らかく伸ばし易いです。乾燥すると痩せるので数回繰り返せば綺麗に仕上がります。
壁穴補修用に購入しました。
壁穴2か所だったので大容量の物と迷いましたが、
小分けパックになっている方が扱いやすいと思い2個購入。
ビニール袋の端を切ってケーキのクリームを絞るように
修復穴の隙間に注入でき扱いやすいので少量利用で便利。
乾燥時にひび割れが出たので乾燥後再度ひびを埋め、
乾燥→細かいヒビを2度埋め紙やすりで仕上げました。
ホームセンターより遥かに安く購入できます。
モノタロウさんは安くて、早くて、安心して資材が購入できます!非常に貴重な存在です!