タイル目地材

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200g) 注文コード 06598347 品番 HJ-113
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。

用途
陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品ヘラ 成分白セメント系 白色 容量(g)200 標準使用量目地幅5mm:10cm×10cmタイル20〜25枚分の目地に施工可(300g) 危険物の類別非危険物 混合比目地材200gに対し、水60〜65ccが目安
注意
※生物を入れる池などの用途には使用できません。
※はじめに目地の汚れや水アカ等を落としてから施工してください。
※水が流れている場所での施工は水を止めてから行い、完全に固まってから使用してください。
※目地が浅い場合や、施工中に気泡が入るとひび割れ・剥がれの原因になるので注意してください。
※5℃以下では硬化に時間がかかります。
※皮膚について場合はすぐにふき取り、水と石けんで洗い落とした後あとハンドクリームなどで油分を補給すること。
※目地材が目に入ったときはこすらずに、多量の水で洗眼し医師の診断を受けること。
※飲み込んだ場合は速やかに医師の診断を受けること。
※目地材は粉末なので袋から出すときや水で練るときは目に入ったり吸い込まないよう静かに作業すること。
※体質によってかぶれることがあるんもで注意すること。
※目地材に水を加えてから完全に硬化するまでは強いアルカリ性を示すので使用の際は眼・皮フへの接触をさけるため、
適切な保護具(手袋、長靴・保護メガネ・防塵マスクなど)を着用すること。
※使用に際しては、換気を良くすること。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※詳細は製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
※本品は使用方法・条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがありますので、ご使用前に必ず目的の用途に適合するかご確認下さい。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
手洗い台の目地補修
サービス業

普通に使用でき、仕上がりも普通な感じです。量が半分でも十分です。

対象商品:
58587733
2017-10-06
用途:
洗面台の化粧直し
農・林・水産業

使いやすく助かってます。
価格も大変安くて気兼ねなく使用しています。

対象商品:
58587733
2016-07-27
用途:
風呂の補修

安くて量が多いい、耐久性に問題なし。

対象商品:
58587733
2016-09-30
用途:
補修

迅速なご対応ありがとうございました。価格的にも手頃でした。

対象商品:
06598347
2010-12-02
用途:
タイル目地作業。

追記です。

取説に、

使用量:本品1袋でタイル目地0.4〜0.6平方メートルが目安です。

と、書いてありました。

4人が参考にしています
対象商品:
06598347
2010-11-25
用途:
タイルの目地に。

使用範囲の記載があれば、購入個数を決めやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
使用範囲は、目地の幅や深さ、タイルの大きさにもよっても変わってくるため、メーカーにも資料が無く、目安等を申し上げることができかねます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする