変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 06598365 品番 SM-448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
広いカラーバリエーションがあります。
(ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)

用途
外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
屋根材、板金の目地シール。
配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。
浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
アイボリー ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 容量(mL)333 タイプ防カビタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.77mm、23℃/3.42mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分98%以上 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.39 指触乾燥時間(分)5℃:270、23℃:90 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.417kg 特性高耐久性、塗装可、中モジュラス
注意
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
※飼育水槽や池には使用できません。
※釘頭など薄膜になる個所や、接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認してください。
※油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
※塗装する場合には、シール施工後、表面被膜が安定してから7日以内に行ってください。
※本来のシーリング用途以外には使用しないで下さい。
※モルタル・スレートなどの多孔質材料には専用プライマーMP-1000を必ず使用し、充分に塗布してください。
※作業中は換気を行い皮ふや衣服についたときは充分に洗浄してください。
※誤って目に入れた時は、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を参照ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
シーリングに

MonotaRoさんの出荷担当さんが楽になるようにと 出荷単位 ひと箱(10本)で オーダーしましたが バラバラできました しかも丁寧に、キャップ迄10本すべて外して届きました。まとめた意味がなかった モノ的にはセメダインさんの商品なので問題ありませんよ

対象商品:
06598374
2024-09-05
用途:
外壁の補修
その他業種

モノタロウさんが直ぐに届けて頂いたので、ホームセンターに行く必要がなくて、よかったです。使用してみましたが、思った通りの補修ができました。

対象商品:
20036275
2024-08-13
用途:
シーリング作業
株式会社斉藤建築 様

変性シリコンが必要な場合はいつも購入しています。価格がリーズナブルで良いです。

対象商品:
02444662
2024-07-11
用途:
屋根のシーリングに
サービス業

箱買いしました。乾きも早く、塗装ノリもしっかり良くて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
20036275
2024-01-23
用途:
車のエアロ取り付け時の補助に使用
製造業

昔からある商品で、今回はシーリングとして使用するのではなく、車両のエアロ部品の取り付け補助として使用します。
基本剥がさない予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
76956295
2022-12-22
用途:
外壁目地
建設業・工事業

ホームセンターにも売っていますが 金額と本数で決めました

対象商品:
02444696
2022-05-24
用途:
外壁コーテング
建設業・工事業

アイボリーホワイト色を探す事が出来ず2点購入、混合し色を合わせて使用しました。

対象商品:
20036275
2021-12-10
用途:
造作物とサイディングの隙間シールに

グレーのサイディングとほぼ同色で違和感なくシールできた。適度な硬化時間でマスキングテープを剥がすときにあわてなくてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする