UP-45SVG-1 小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用) 日東造機 06598462

小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15注文コード06598462品番UP-45SVG-1
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。

用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業油タンク油量(L)3電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5仕様手動2位置3方弁、圧力計付種類その他ポンプバルブ型式手動操作弁 圧力保持型電流(A)9.5(最大時)絶縁種別E種全閉操作手動弁 手元スイッチ 保持型油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする