WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムシート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
注文コード
06598916
品番
GM-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
厚さ(mm)
3
外径(Φmm)
100
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
形状
丸
色
黒
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06598916
GM-03
10364532
GM-03
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)
1枚
¥
159
税込
¥
175
注文コードが変更になりました