精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット
StarTech.com
税込¥10,118
¥9,198
電動インパクトドライバーで外そうとして、大概ネジ山がなめてしまうハメに合うのが普通だと思ってたらこうゆうのがあったんですね…。叩いた衝撃でネジを回すなんて恥ずかしい話し、知りませんでした。
すでに5、6回使ってるので、元を取った気分です。
まだ未使用ですが、ある程度の重さがあって上手く使えると思います。
固着ぎみのブレーキディスクの皿ネジの取り外しに使用しました。
グリップ部分がズレてきますが全然使用できます。
週末の10%オフで購入することができました。付属のビットも、ねじにしっかり、フィトし、ねじ山を潰す事無く、外すことができました。赤のラバーは他の方も指摘しているように、ずれてきますが、もともと無くても良いもの(他メーカー品ではついていないのが多い)だと思います。コストパフォーマンスに優れた良い商品だと思います。
これまで,なめないように気を使っていた大型農機の固く締まったねじも簡単にゆるみました。もっと早く買えばよかったと思った商品です。
スズキエブリイ福祉車両のメンテナンス時に、どうしても固くて回らないビスがあり購入。先ほど1か所だけ試してみましたが、無事回りました。便利な道具があるもんですね。