曜日別特売
SAK3.0×8 つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密 06601997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAK3.0×8 つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密 06601997
SAK3.0×8 つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密 06601997

つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個全長l(mm)8注文コード06601997品番SAK3.0×8
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
外径D(Φmm)7寸法R(mm)0.8内径d(Φmm)3全長l(mm)8内径許容差(mm)(G6)+0.008/+0.002内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差p6+0.024/+0.015
注意
※SAKタイプは、ガイド用固定ブッシュGKタイプとは製作サイズが異なります。差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)と併用できません。
※SAKタイプにリーマ用はありません。リーマ加工にはツバ付固定ブッシュのBRKタイプをご使用ください。
※SAKタイプの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06601997
2024-07-09
用途: SUSパイプの穴あけ作業
製造業

ステンレスパイプにΦ2.5の穴をあける時に使用。
ドリルを直接パイプに当てると、
先端が逃げてしまうので、
ドリルのガイドに使用します。

対象商品 : 06602514
2016-08-16
用途: 軸にはめ、軸方向のスペーサとして使用

固定ブッシュとして本来の使用方法とは異なる使い方をしている。
理由は軸に嵌めるスペーサとして、作るより安価だからです。
軸方向の寸法がもう少し長いものがあると良い。ただし、商品意図
と異なりますね~。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする