日東工器
日東工器の 研磨(空圧)
日東工器の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06602626
品番
OSS-70A
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。
エアモータの廃棄を利用した集塵機工。
とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
付属品
研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚
カプラ:200-30SH×1個
ブラシ:1本
種別
集じん機構付空気式研磨機
オービット径(Φmm)
7
ペーパー寸法(mm)
100×180
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6]
質量(kg)
2.1
空気消費量(m
3
/min)
0.68
トラスコ品番
495-7768