Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon iR70W/75W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06603073
品番
iR70W/75W(純正)
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コピー用
色
ブラック
種別
純正品
適合
iR-70W/75W/700W/750W
タイプ
トナーカートリッジiR70W/75W
適合機種メーカー
Canon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
16000
アズワン品番
65-0481-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません