RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正 IPSiO トナー タイプ リコー 6000A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06603222
品番
タイプ6000A BK(636377)(純正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンタ用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4500
色
ブラック
適合
IPSiO Color6000/6500、CX6100/CX6100D/CX6600
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジ6000A
適合機種メーカー
RICOH
注意
※個人宅配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません