※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK7.0×20 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密 06603248 CK7.0×20 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密 06603248

差込ブッシュ並級CKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06603248 品番 CK7.0×20
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。
CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)12 寸法D1(mm)22 寸法R(mm)2 内径d(Φmm)7 寸法l1(mm)8 ツバ下l(mm)20 内径許容差(mm)+0.036/+0.005 内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内 外径公差m5+0.015/+0.007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする