CK13.0×20 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密 06603354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK13.0×20 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密 06603354
CK13.0×20 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密 06603354

差込ブッシュ並級CKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)13
外径D(Φmm)22
寸法D1(mm)35
ツバ下l(mm)20
内容量1個注文コード06603354品番CK13.0×20
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。
CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)22寸法D1(mm)35寸法R(mm)2内径d(Φmm)13寸法l1(mm)12ツバ下l(mm)20内径許容差(mm)+0.043/+0.006内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内外径公差m5+0.017/+0.008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする