SCK11.0×25 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密 06603704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK11.0×25 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密 06603704
SCK11.0×25 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密 06603704

差込ブッシュ精密級SCKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)11
外径D(Φmm)18
寸法D1(mm)30
ツバ下l(mm)25
内容量1個注文コード06603704品番SCK11.0×25
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。
SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)18寸法D1(mm)30寸法R(mm)2内径d(Φmm)11寸法l1(mm)9ツバ下l(mm)25内径許容差(mm)(G6)+0.017/+0.006内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差m5+0.015/+0.007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする