※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRK12.0×25 差込ブッシュリーマ級CRKタイプ ケーエム精密 06604106 CRK12.0×25 差込ブッシュリーマ級CRKタイプ ケーエム精密 06604106

差込ブッシュリーマ級CRKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06604106 品番 CRK12.0×25
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

CRKタイプは、1.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、2.ドリルのあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
CRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCRKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
CRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)18 寸法D1(mm)30 寸法R(mm)2 内径d(Φmm)12 寸法l1(mm)9 ツバ下l(mm)25 内径許容差(mm)+0.029/+0.018 内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内 外径公差m5+0.015/+0.007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする