※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK6.0×16 つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密 06604438 BK6.0×16 つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密 06604438

つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ツバ下l(mm)16 注文コード06604438 品番BK6.0×16
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はツバ下lなど450種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)10 寸法D1(mm)14 寸法R(mm)1 内径d(Φmm)6 寸法l1(mm)3 ツバ下l(mm)16 内径許容差(mm)+0.030/+0.004 内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内 外径公差p6+0.024/+0.015
注意
※ツバ付固定ブッシュBKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
乾燥機修理
その他業種

他の方のレビューを見て購入しました。内径外形はピッタリでしたがつばの部分?が純正のものよりかなり長くそのまま交換してもエラーでドラムが回転しませんでした。ただ、物はしっかりとした良いものです

対象商品:
06604535
2026-01-22
用途:
機械メンテナンス
その他業種

DE-N60WVのブッシュに使いました。約6年使用でブッシュの摩耗により異音発生してましたが直りました。

2025-07-11
用途:
機械のメンテナンス

美しい仕上がりです。軸の回転もスムーズで満足しています。

対象商品:
06604535
2025-02-06
用途:
日立 乾燥機DE-N60WV ファン軸受
建設業・工事業

日立 乾燥機DE-N60WV ファン軸受にぴったりのサイズです。
丸ベルト、他部品交換の時に交換しました。
使用期間5年間 使用頻度毎日

7人が参考にしています
対象商品:
49633106
2024-09-01
用途:
ベンチグラインダーの基準プレートとして使用

ベンチグラインダーの研磨ディスクの取り付けプレートは、純正ではあまり精度が良くありません、このつば付きブッシュは、内径のサイズが0.1mm単位で豊富に種類がそろっており大変ありがたいです、ほぼガタの無い基準面を作る為に利用できました、おかげで研磨ディスクの回転はウォブリングや振動が無くなり非常に満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
06604535
2024-10-12
用途:
乾燥機のブッシュに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

de-n60wvの異音の対応で、内部のブッシュが摩耗しており、こちらを購入。元に戻りました。

1人が参考にしています
対象商品:
49630543
2024-06-04
用途:
M5スパイラルタップの垂直保持用

クラッチ付き電動ドライバーで気軽にタップ立て出来るようになりました
当然下穴が垂直に開いていることが前提なので、下穴用にBK4.2×16も用意すればさらに楽

2人が参考にしています
対象商品:
06604535
2024-07-25
用途:
日立電気乾燥機の軸受けに使用

軸受けに装着、サイズはぴったりで異音がなくなりました
修理依頼したら3万円くらいかかるらしいですが自分で直せて良かったです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする