UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/スポーツ用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 球技
UNIX(ユニックス) アップ トレーニング向け ラダー e-step
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06604599
品番
BX7469
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
付属品
リングゴム6個・収納袋
材質
ナイロン(ロープ)、PE(バー)
全長(m)
6
幅(cm)
【バー】50
本数
【バー】13本