UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/スポーツ用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 球技
UNIX(ユニックス) カウント表示 ボール・ストライク・アウト B.S.Oカウンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06604608
品番
BX8682
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
付属品
専用収納バッグ
材質
スチール、亜鉛メッキコーティング(本体)、ステンレス(サルカン・リング)、ABS(プレート)、ナイロン(バッグ)
質量(g)
900
幅(cm)
37.5
高さ(cm)
51