UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/スポーツ用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 球技
UNIX(ユニックス) 打撃練習用 セミワイド ティーネット 組立式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06604626
品番
BX7784
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
集球ポケット付き
用途
組立式
付属品
ターゲットマーカー
仕様
【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
材質
ポリエチレン(有結60本ネット)
質量(kg)
7
幅(cm)
200
高さ(cm)
190
フレーム直径(mm)
19
奥行き(cm)
100
網目(mm)
38×38
注意
※Hit-Way Cross Belt(着脱可能)
打球力によってはフレームにキズやへこみが生じる場合があります