UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/スポーツ用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 球技
UNIX(ユニックス) トスバッティング向け 防球ネット フロントサイドネット 組立式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06604651
品番
BX7782
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
組立式
仕様
【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
材質
ポリエチレン(有結60本ネット)、スチール(フレーム)
質量(kg)
4
幅(cm)
75
高さ(cm)
200
フレーム直径(mm)
19
奥行き(cm)
100
網目(mm)
38×38
注意
打球力によってはフレームにキズやへこみが生じる場合があります