CAI90C インバータCAIシリーズ 住友重機械工業 06604656

CAI90C インバータCAIシリーズ 住友重機械工業 06604656 CAI90C インバータCAIシリーズ 住友重機械工業 06604656

インバータCAIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06604656 品番CAI90C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1:10の変速が可能です。
無接点方式の外部制御可能、さらに通信機能を搭載しています。
前面パネルで運転/停止、正転/逆転、回転速度を設定します。
電子サーマルを内蔵しています。

周囲環境
取付け場所:1000m以下、無侵食ガス、液体、ほこりのない場所
汚染度:2
周囲温度:-10〜40℃結露凍結なし
保存温度:-20〜60℃
湿度:90%以下
モータータイプ三相インダクションモータ 使用電源単相100〜120V±10%または単相200〜240V±10% 電源周波数(Hz)50/60 幅(mm)60 全長(mm)137.1 高さ(mm)100 電流(A)1.0〜3.0 制御方式PWM制御(V/F制御) 定格出力電流(A)0.56/0.8 冷却方式自然冷却 加減速時間0.05〜30.0sec 定格出力電圧100V級入力時は2倍、200V級入力は入力電圧比例 モーター出力(W)60/100 過負荷電流定格150%出力1分 出力定格周波数(Hz)1.0〜120 定格出力容量(VA)212/303 周波数設定フロントぱねるボリュームもしくは外部ボリューム トルクブーストLOW:0 Hight:8% サーマル設定LOW:60W、Hight:100W フロントパネルスイッチ運転停止スイッチ、正逆スイッチ 設定信号外部端子(8PIN)運転停止指令、正逆指令、周波数指令、フリーラン入力、アラーム信号出力 アラーム内容自己診断トリップ、加圧保護、瞬時過電流保護、不足電圧保護、過負荷保護、冷却体過熱保護。電子サーマル アラーム表示フロントパネルLED点滅 アラーム出力オープンコレクタ 出力電圧(V)100V級入力は2倍、200V級入力は入力電圧比例
注意
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※本製品の転売は不可と致します。製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。必ずカタログ記載の仕様範囲内・定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします。梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06604656 CAI90C 62052683 CAI90C インバータCAIシリーズ 住友重機械工業 インバータCAIシリーズ 住友重機械工業 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする