UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/スポーツ用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 球技
UNIX(ユニックス) 卓球用 ボール 集球 ネット 組立式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06604669
品番
NX2819
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
組立式
付属品
収納袋
仕様
【L字型ポケット】280球まで集球可能なポケットが撃ち込んだボールをスムーズにキャッチします。【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
材質
ポリエステル(ネット)・スチール(フレーム)
質量(kg)
4
幅(cm)
200
高さ(cm)
180
フレーム直径(mm)
19
奥行き(cm)
70
用具種別
ネット