UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/スポーツ用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 球技
UNIX(ユニックス) 卓球用 軽量 仕切リ フェンス 組立式 工具不要
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06604678
品番
NX2839
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
フレーム(スチール)、カバー(ナイロン)
質量(kg)
1
幅(cm)
140
高さ(cm)
75
フレーム直径(mm)
16
用具種別
フェンス