UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 体育/スポーツ用品
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 球技
UNIX(ユニックス) 卓球用 仕切リ フェンス 組立式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
140
注文コード
06604687
品番
NX2840
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
組立式
材質
フレーム(スチール)、カバー(ナイロン)
質量(kg)
3
直径(Φcm)
【フレーム】19
幅(cm)
140
機能
抜け防止用ジョイントストッパー付き/面ファスナー式3か所カバー付き/収納に便利な360°フリー回転脚
高さ(cm)
75
用具種別
フェンス