KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
L形ジブクレーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
06605191
品番
NLM13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
軸力(kN)
F1: 6.66
F2: 6.66
寸法K(mm)
440
寸法K1(mm)
367
寸法K2(mm)
81
定格荷重(kg)
125
用途
一般作業用
種別
C形ビーム
質量(kg)
23
スパン(m)
1.5
最大回転角度(°)
180
ブラケット間隔(m)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000