※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケーエム精密
ケーエム精密の 金型用部品、位置決め部品
ケーエム精密の クランピング冶具
ケーエム精密の クランピング位置決め部品
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06605192
品番
SBK2.0×10
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
473
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
5
寸法D1(mm)
9
寸法R(mm)
0.8
内径d(Φmm)
2
寸法l1(mm)
2.5
ツバ下l(mm)
10
内径許容差(mm)
(G6)+0.008/+0.002
内径に対する外径の振れ(mm)
0.005以内
外径公差p6
+0.020/+0.012
注意
※ツバ付固定ブッシュSBKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。