KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
L形ジブクレーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
06605225
品番
NLMG25
参考基準価格(税別)
¥110,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
軸力(kN)
F1: 7.94
F2: 7.94
種別
C形ビーム
定格荷重(kg)
250
スパン(m)
1
用途
建築作業用
質量(kg)
24
寸法K(mm)
240
最大回転角度(°)
180
ブラケット間隔(m)
0.4
ブラケットツナギ
角パイプ製付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000