KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
L形ジブクレーン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
06605234
品番
NLH25
参考基準価格(税別)
¥217,700
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
軸力(kN)
F1: 12.74
F2: 12.74
寸法K1(mm)
437
寸法K2(mm)
59
定格荷重(kg)
250
用途
一般作業用
種別
H形ビーム
質量(kg)
24
スパン(m)
1.5
最大回転角度(°)
180
ブラケット間隔(m)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000