手動ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06605243 品番P-1D
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
複動シリンダー専用の手動式ポンプです。

有効油量(L)0.6 付属品操作弁:SMVT-43 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)9 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)700 吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)54.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする