※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
切刃長さ(mm)12
形状円形
注文コード06605392
品番RCMM1204M0-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は切刃長さ・形状・内容量など39種類から選べます
他の種類を見る
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性