曜日別特売
SDK8.0×20 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDK8.0×20 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607606
SDK8.0×20 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607606

右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)12
寸法D1(mm)22
ツバ下l(mm)20
内容量1個注文コード06607606品番SDK8.0×20
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。
SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)12寸法D1(mm)22寸法R(mm)2寸法a(mm)3内径d(Φmm)8寸法h(mm)3.5寸法l1(mm)8寸法r(mm)7ツバ下l(mm)20適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5寸法A(°)60内径許容差(mm)(G6)+0.014/+0.005内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差m5+0.015/+0.007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする